Μεντεσές ανοιγόμενης πόρτας
Μεντεσές επίπλου με κοντά τμήματα πίρων
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 40X40X1.5MM A2
Αρ. είδους 5176053010
EAN 4056807227146
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μήκος | 40 mm |
Πλάτος | 40 mm |
Πάχος υλικού | 1,5 mm |
Αριθμός οπών ανά πλευρά | 2 Stck(pcs) |
Απαιτούμενη διάμετρος βίδας μοριοσανίδας | 4 mm |
