Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πανί με μικροΐνες για γυάλισμα

Πανί από μικροΐνες Pro Gloss
ΠΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ 40X40CM

Αρ. είδους 0899900149
EAN 4065746418942

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πανί με μικροΐνες για γυάλισμα

Αρ. είδους 0899900149

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 3 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πανί από μικροΐνες με πυκνή δομή ινών - επαγγελματικό γυάλισμα ευπαθών επιφανειών.
  • Δεν αφήνει χνούδι

  • Τέλεια αποτελέσματα χωρίς σημάδια στις ευαίσθητες επιφάνειες

  • Εξαιρετικές ιδιότητες λείανσης

  • Βελουτέ ύφασμα υψηλής ποιότητας

  • Εξαιρετικά λεπτές θηλιές


Όταν το πανί είναι στεγνό, έλκει τις σκόνες και τα μικροσκοπικά σωματίδια σαν μαγνήτης χάρη στο στατικό ηλεκτρικό φορτίο του. Σε υγρή κατάσταση το πανί αφαιρεί τους σκληρούς και λιπαρούς ρύπους.



  • Πλένεται σε θερμοκρασία έως 60 °C

  • Δεν πρέπει να πλένεται με μαλακτικό

  • Στεγνώστε στον αέρα μετά από τη χρήση
Ανακοίνωση

Δυνατότητα πλυσίματος σε θερμοκρασία έως 60 °C (μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό)


Μετά από τη χρήση, αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το επαγγελματικό πανί καθαρισμού για ολόκληρο το εσωτερικό του οχήματος. Χρησιμοποιήστε το είτε θέλετε να καθαρίσετε τη σκόνη και τα δακτυλικά αποτυπώματα από τις οθόνες σας είτε να γυαλίσετε τέλεια την ποιοτική ξύλινη ή στιλπνή εσωτερική επένδυση του οχήματος. Το πανί είναι κατασκευασμένο από μαλακό βελούδο και δεν καταπονεί τις ευπαθείς επιφάνειες.

Υλικό

80% πολυεστέρα, 20% πολυαμίδιο

Μήκος x πλάτος

40 x 40 cm

Χρώμα

Γκρι

Μήκος

40 cm

Πλάτος

40 cm

Βάρος επικάλυψης ανά m²

210 g

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

37,833 g

Συνολικός χρόνος απορρόφησης

13 s

Απορρόφηση σε 10 δευτερόλεπτα

330 %

Μέγιστη απορρόφηση

410 %

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες