Δίσκος με πτερύγια από συνθετικό κορούνδιο
Υφασμάτινος τροχός , συνθετικό κορούνδιο
ΣΒΟΥΡΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΟΡΟΥΝΔ.40X20X6 P40


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εργασία χωρίς άσκηση μεγάλης δύναμης, με υψηλό ρυθμό απομάκρυνσης υλικού
Ελαστικά και μαλακά λειαντικά ελάσματα
Ιδανικό για κλειστούς χώρους
Ο εύκολης επαναφοράς πυρήνας συνθετικής ρητίνης διευκολύνει τη βέλτιστη λειτουργία σε περιορισμένους χώρους χωρίς να καταστρέψει το κομμάτι εργασίας.
Οι δίσκοι με πτερύγια επιτυγχάνουν τη βέλτιστη απόδοση στη συνιστώμενη ταχύτητα κοπής των 15–20 m/s. Ιδανικός συνδυασμός ανάμεσα στον ρυθμό απομάκρυνσης, την ποιότητα της επιφάνειας, το φορτίο λόγω της θερμοκρασίας του τεμαχίου και τη διάρκεια ζωής του τροχού με πτερύγια. Δεν πρέπει να γίνεται ποτέ υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας περιστροφής (min-1) για λόγους ασφαλείας. Ως εργαλεία μετάδοσης της κίνησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκαμπτοι άξονες, ηλεκτρικά και πνευματικά ίσια τροχιστικά.
Διάρκεια ζωής και ανάπτυξη θερμότητας:
Η χαμηλή πίεση επαφής και περιμετρική ταχύτητα αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του δίσκου με πτερύγια και ελαχιστοποιούν το φορτίο θερμοκρασίας στο τεμάχιο εργασίας.
Απομάκρυνση υλικού:
Η αύξηση του ρυθμού απομάκρυνσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω αλλαγής σε πιο τραχύ κόκκο και όχι μέσω αύξησης της πίεσης επαφής.
Ποιότητα επιφάνειας:
Οι υψηλές ταχύτητες κοπής με χαμηλή πίεση επαφής παρέχουν πολύ μικρή τραχύτητα. Η αύξηση της πίεσης επαφής με χαμηλή ταχύτητα κοπής αυξάνει το βάθος της τραχύτητας. Όσο πιο μαλακό είναι το υλικό προς κατεργασία, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάθος της τραχύτητας (όταν χρησιμοποιείται το ίδιο μέγεθος κόκκου).
Η ασφάλεια είναι εγγυημένη μόνο εάν το μήκος σύσφιγξης είναι 15 mm και δεν γίνεται υπέρβαση της καθορισμένης μέγιστης ταχύτητα περιστροφής για μήκη ανοιχτού άξονα. Πρέπει να ακολουθείτε τις γενικές προφυλάξεις για την εργασία και την ασφάλεια.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Ιδιαίτερα κατάλληλος για μηχανική κατεργασία κεκραμένου και μη κεκραμένου χάλυβα, ελατού χυτοσίδηρου, δομικού χάλυβα, χάλυβα εργαλείων, μαλακών μη σιδηρούχων μετάλλων, πλαστικών και ξύλου.
- Για εργασίες λείανσης ακριβείας ακτινωτά κατά την κατασκευή εργαλείων και καλουπιών, μηχανική κατεργασία μικρών και δυσπρόσιτων επιφανειών κατά την κατασκευή οργάνων και δοχείων, μηχανική επεξεργασία εξαρτημάτων σύνδεσης που παράγονται από μη σιδηρούχα και ελαφριά μέταλλα, λείανση πτερυγίων τουρμπίνων κατά την κατασκευή και επισκευή μοτέρ, λείανση ακμών και επιφανειών, λείανση και εξομάλυνση, απομάκρυνση γρεζιών και μηχανική κατεργασία ραφών συγκόλλησης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!