Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τυφλό πριτσίνι, μεγάλη επίπεδη κεφαλή

Τυφλό περτσίνι, μεγ. θολ. κεφ, αλ./επιψ. χάλ. Α2
ΠΕΡΤΣΙΝ ΠΟΜΠΕ ΚΕΦ ΑΛΟΥΜ/ΧΑΛΥΒ Γ/Β 4,0X14

Αρ. είδους 09444 10

EAN 4057709086565

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τυφλό πριτσίνι, μεγάλη επίπεδη κεφαλή

Αρ. είδους 09444 10

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χιτώνιο: Αλουμίνιο. Μανδρέλι: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A1K).
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1)

4 x 10 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

5,0-6,5 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

12,0 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,5 mm

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

4,1-4,2 mm

Φορτίο διατμητικής θραύσης

1050 N

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

1560 N

Υλικό του μανδρελιού

Χάλυβας

Υλικό του χιτωνίου

Αλουμίνιο

Επιφάνεια του μανδρελιού

Επιψευδαργυρωμένο

Επιφάνεια χιτωνίου

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Μεγάλη θολωτή κεφαλή

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες