Τυφλό πριτσίνι, επίπεδη κεφαλή
Τυφλό περτσ., θολ.κεφ., αλ./επιψ.χάλ, μεσ. αντοχή
ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ 4,0Χ10,0

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τυφλό πριτσίνι πολλαπλών χρήσεων
Χαρακτηριστικά τυφλών πριτσινιών ZEBRA
- Πριτσινωτή σύνδεση υψηλής ποιότητας
Καθαρό, ασφαλές κλείσιμο
Αξιόπιστος, πατενταρισμένος μηχανισμός ασφάλισης με μανδρέλι πριτσινιού
Σταθερά υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση
Πριτσινωτές συνδέσεις υψηλής αντοχής, ανθεκτικό στις κρούσεις και μη διαπερατό από ψεκασμούς νερού
Σημαντική διαστολή στελέχους
Μέγιστη πλήρωση οπής, ακόμη και σε υπερβολικά ανοιγμένες οπές διάτρησης
- Απαιτούνται περιορισμένοι τύποι λόγω του μεγάλου εύρους μηκών σύσφιγξης
Δεν χρειάζεται η αποθήκευση πολλών διαφορετικών τύπων
Λιγότερες πηγές ελαττωμάτων κατά την τοποθέτηση
Έγκριση από την εποπτική αρχή δομικών έργων
Διάμ. 4,8 mm: Γενική τεχνική έγκριση Z-14.4
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 1,2-6,3 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,0 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,4 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 4,1-4,3 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 1200 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 1600 N |
Υλικό του χιτωνίου | Αλουμίνιο |
Υλικό του μανδρελιού | Χάλυβας |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Επιψευδαργυρωμένο |
Πρότυπα | WN 915 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |
Διάμετρος μανδρελιού (dm) | 2,2 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!