Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υγρό έκπλυσης και καθαρισμού κινητήρων για χρήση σε όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες

Υγρό έκπλυσης και καθαρισμού κινητήρων
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚ.ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 400ML

Αρ. είδους 5861310400

EAN 4050641577023

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υγρό έκπλυσης και καθαρισμού κινητήρων για χρήση σε όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες

Αρ. είδους 5861310400
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
Καθαρίζει το εσωτερικό του κινητήρα και το σύστημα παροχής λαδιού

Οι απαλλαγμένοι από τη βρομιά κινητήρες μπορούν πλέον να λειτουργήσουν με πλήρη απόδοση με το καθαρό λάδι.



  • Γρήγορη διαδικασία καθαρισμού χωρίς καταπονήσεις

  • Δεν προκαλεί ζημιά στις τσιμούχες

  • Βελτιστοποιεί τις εκπομπές καυσαερίων

  • Συμβατό με καταλυτικούς μετατροπείς

  • Χαλαρώνει τους μπλοκαρισμένους δακτυλίους εμβόλων

  • Ευκολία χρήσης
Ανακοίνωση

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε μοτοσικλέτες που διαθέτουν συμπλέκτη λουτρού λαδιού με κοινό κύκλωμα λαδιού

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για όλα τα ορυκτέλαια και συνθετικά λάδια κινητήρων. Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε μοτοσικλέτες με συμπλέκτη λουτρού λαδιού και κοινό κύκλωμα λαδιού.

Οδηγίες

Προσθέστε το υγρό εσωτερικού καθαρισμού κινητήρων στο λάδι όταν ο κινητήρας φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί για περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια, αλλάξτε το λάδι και το φίλτρο.

Περιεχόμενα

400 ml

Χρώμα

Καφέ

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χημική βάση

Συνδυασμός προσθέτων

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,81 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

60 °C

Αναλογία ανάμειξης

400 ml επαρκούν για 5 l λαδιού κινητήρα

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες