Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι ψευδαργύρου

Σπρέι ψευδαργύρου
ΖΙΝΚ ΣΠΡΕΪ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 400ML

Αρ. είδους 0893114112

EAN 4053479821900

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι ψευδαργύρου

Αρ. είδους 0893114112
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
Μακροχρόνια προστασία και επισκευή μεταλλικών επιφανειών

Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία


  • Το μέταλλο προστατεύεται ενεργά, ακόμη και όταν προκύπτουν μικρές ζημιές

  • Περισσότερες από 100 ώρες αντοχής σε αλατονέφωση (DIN 50021 SS)


Εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης σε ακάλυπτο μέταλλο



Εξαιρετικές ιδιότητες για σημειακές ηλεκτροσυγκολλήσεις

Ανακοίνωση

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως αστάρι σε πολυμερή PU, MS ή σε υβριδικά υλικά στεγανοποίησης.


Δεν επιδέχεται επικάλυψη με άλλες βαφές

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για οπτική βελτίωση, επισκευή και προστασία μεταλλικών επιφανειών από τη διάβρωση.

Οδηγίες

Η βέλτιστη θερμοκρασία εφαρμογής είναι μεταξύ 15 °C-25 °C

Περιεχόμενα

400 ml

Χημική βάση

Ακρυλική ρητίνη

Χρώμα

Ασημί γκρι

Ελάχ. χρόνος στερεοποίησης

24 h

Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης

20°C

Αντίσταση σε δοκιμή ψεκασμού αλατιού

300 h

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

300 °C

Χρόνος στεγνώματος της σκόνης

10 min

Πάχος στεγνού στρώματος (πρώτη κίνηση εμπρός και πίσω)

3,5 µm

Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος της σκόνης

στους 20°C

Περιεκτικότητα ξηρής μεμβράνης σε ψευδάργυρο

80 %

Πάχος επικάλυψης

40 µm

Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής

Απαιτούνται συμβατικές, προκαταρκτικές δοκιμές

Συνθήκες δύναμης συγκράτησης

στους 20°C

Υποστρώματα με καλή πρόσφυση

Σιδηρούχα μέταλλα, Επιφάνειες από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα

Με δυνατότητα σημειακής συγκόλλησης

Ναι

Δοκιμή σταυροειδούς κοπής

MAN 0-1

Συνθήκες σταυροειδούς κοπής

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2409

Συνθήκες για αντίσταση σε δοκιμή με ψεκασμό άλατος

σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

36 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 5 °C έως 30 °C και μέγ. σχετική υγρασία 60%

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες