Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι προστασίας ηλεκτροσυγκολλήσεων

Σπρέι συγκόλλησης Standard
ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΣΤΑΣ.ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣ.400ML

Αρ. είδους 0893102941

EAN 4056807053011

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι προστασίας ηλεκτροσυγκολλήσεων

Αρ. είδους 0893102941
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
Σπρέι προστασίας ηλεκτροσυγκολλήσεων για αλουμίνιο, δομικό χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ανοξείδωτους χάλυβες και φλόγιστρα τσιμπίδας συγκολλήσεων MIG.
  • Εμποδίζει την προσκόλληση σταγόνων του υλικού συγκόλλησης.

  • Η ψυκτική δράση περιορίζει τον αποχρωματισμό κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης ανοξείδωτων χαλύβων.

  • Δεν περιέχει σιλικόνη.

  • Δεν περιέχει χλωριοφθοράνθρακες και άλλους διαλύτες.

  • Το λεπτό φιλμ δρα ταυτόχρονα ως αντιδιαβρωτική προστασία.

  • Ουδέτερη συμπεριφορά κατά τον επακόλουθο γαλβανισμό.
Ανακοίνωση

Προστατέψτε τη φιάλη από το κρύο και τιςσταγόνες του υλικού συγκόλλησης. Όταν ψεκάζετε σε κοιλότητες και περιορισμένους χώρους, ξεκινήστε τη διαδικασία συγκόλλησης μετά από καλό αερισμό του χώρου εργασίας.Πριν από τον γαλβανισμό καθαρίστε τα προς κατεργασία τεμάχια σχολαστικά με πιεστικό μηχάνημα ζεστού νερού ή με απολιπαντικό μέσο που περιέχει διαλύτες.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Ψεκάστε προσεχτικά και ομοιόμορφα ένα λεπτό φιλμ, από απόσταση περίπου 30 εκατοστών, πριν από την εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης. Για σταθερή συγκόλληση, το σπρέι πρέπει να εφαρμόζεται σε λεπτή στρώση, προκειμένου να αποτραπεί εμφάνιση μικρορωγμών πάνω σε ευαίσθητο χάλυβα λόγω σχηματισμού υδρογόνου ή πόρωνστο σημείο συγκόλλησης. Σε περίπτωση πουστο συγκολλημένο σημείο ή στην επιφάνειαεπιστρωθεί ψευδάργυρος, βερνίκι ή προστατευτική επικάλυψη, το υπόστρωμα θα πρέπει προηγουμένως να καθαριστεί σχολαστικά με το καθαριστικό φρένων plus, κωδ. αρ. 0890108 10.

Περιεχόμενα

400 ml

Χρώμα

Άχρωμο

Δοχείο

Σπρέι

Χημική βάση

Χλωριούχο μεθυλένιο

Πυκνότητα

1,3 g/ml

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες πυκνότητας

0 - δεν εφαρμόζεται

Τιμή pH

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες