Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προστατευτικό κερί

Σπρέι κεριού προστασίας με στόμιο 360 μοιρών
ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤ.ΚΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 400ML

Αρ. είδους 0893082400

EAN 4058794355536

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προστατευτικό κερί

Αρ. είδους 0893082400
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
Διαφανές αντιδιαβρωτικό υλικό από κερί που απωθεί το νερό

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες επάνω από το κεφάλι


Βαλβίδα 360°



Ανθεκτικό στη θερμότητα


Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως +160 °C



Αξιόπιστο


  • Έχει ιδιότητες αυτοαποκατάστασης

  • Συγκολλητικό

  • Υδροαπωθητικό


Διαφανές


Η προστατευμένη περιοχή παραμένει ορατή



Η προστατευτική μεμβράνη έχει ιδιότητες αυτοαποκατάστασης



Άοσμο

Ανακοίνωση

Ακατάλληλο για χρήση σε ορατές βαμμένες επιφάνειες

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής
  • Για τη συντήρηση εσωτερικών εξαρτημάτων. Ιδιαίτερα σε ραφές, ενώσεις και επιφάνειες στο χώρο του κινητήρα και στο χώρο αποσκευών, σε πόρτες, διακοσμητικά πλαίσια πρεβαζιών, σωληνώσεις φρένων κ.λπ.

  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αντιδιαβρωτικό υλικό σε μηχανήματα, εξαρτήματα μηχανημάτων και εξοπλισμό, όταν είναι αποθηκευμένα σε εξωτερικό χώρο
Οδηγίες

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκουριά, βρομιά και γράσο. Η βέλτιστη απόσταση ψεκασμού είναι 30 cm. Τα βέλτιστα αποτελέσματα ψεκασμού επιτυγχάνονται σε θερμοκρασία επεξεργασίας +15° - 25 °C.

Περιεχόμενα

400 ml

Χρώμα

Διαφανές

Ελάχ./Μέγ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

90-120 min

Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού

στους 20°C

Σχεδίαση

Βαλβίδα 360°

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-25 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

160 °C

Ελάχ. απόσταση ψεκασμού

30 cm

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

15 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

25 °C

Πυκνότητα

0,665 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες