Καθαριστικό μούχλας Για θερμοπλαστικά και θερμοσκληραινόμενα πλαστικά
Καθαριστικό μούχλας
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 400ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες έως +120 °C
- Μειώνει σε μεγάλο βαθμό τις απορρίψεις
- Ασφαλές υλικό για τη φυσιολογία του σώματος
- Ξεπλένεται εύκολα
- Υπάρχει δυνατότητα μετέπειτα επεξεργασίας των εξαρτημάτων που έχουν ψεκαστεί με το καθαριστικό μούχλας, όπως εκτύπωση, βαφή και μεταλλοποίηση
- Ελαφριά παραμόρφωση του σημείου που ψεκάζεται με καθαριστικό μούχλας
- Χωρίς σιλικόνη
Φυλάξτε το προϊόν σε σημείο χωρίς υγρασία με θερμοκρασία δωματίου 20° C. Διάρκεια αποθήκευσης 24 μήνες.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για θερμοπλαστικά και θερμοσκληραινόμενα πλαστικά
Ψεκάστε στιγμιαία και ομοιόμορφα τα ανοιχτά μεταλλικά καλούπια. Καθώς οι διαλύτες εξατμίζονται γρήγορα, τα μηχανήματα χύτευσης με έγχυση μπορούν να εκκινούνται αμέσως μετά από τον ψεκασμό. Ακόμα και στενά ανοίγματα επαρκούν για να φτάσει η λεπτή ψεκαζόμενη δέσμη σε όλα τα εξαρτήματα των μεταλλικών καλουπιών.
Προσοχή: Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμές επιφάνειες (T ≥ 50° C)!
Περιεχόμενα | 400 ml |
Χρώμα | Άχρωμο |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Χημική βάση | Ορυκτέλαιο |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | στεγνός χώρος αποθήκευσης, 20°C |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Συγκέντρωση VOC (CH) | 93 % |
Χωρίς AOX | Ναι |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 120 °C |
Πυκνότητα | 0,568 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!