Εντοπιστής διαρροής υγρών
Ψεκαστήρας εντοπισμού διαρροών υγρού
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΓΡΩΝ 400ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δεν περιέχει γράσο και σιλικόνη
Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά εξαεριζόμενους χώρους. Μην εισπνέετε αερολύματα, χρησιμοποιήστε μάσκα προστασίας από τη σκόνη.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα οποιασδήποτε συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για διαρροές λαδιού, καυσίμου και νερού στο αμάξωμα, το ψυγείο, το μπλοκ κινητήρα, το περίβλημα του κιβωτίου ταχυτήτων, το υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, τις σωληνώσεις καυσίμου, τους σωλήνες, τις αντλίες, τις τσιμούχες στις πόρτες, τα παράθυρα και το καπό.
Ψεκάστε μια λεπτή στρώση επάνω στην επιφάνεια όπου υπάρχει υποψία διαρροής. Όταν εξατμιστεί ο διαλύτης, οποιαδήποτε διαρροή υγρών υποδεικνύεται από μια ορατή αλλαγή στην επιφάνεια.
Περιεχόμενα | 400 ml |
Χρώμα | Λευκό |
Χημική βάση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | 0 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 45 °C |
Τάση επιφανείας | 0 N/m |
Πυκνότητα | 0,645 g/ml |
Πυκνότητα/συνθήκες | 0,645 g/ml / στους 20°C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | -90 °C |