Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εντοπιστής διαρροών

Εντοπιστής διαρροών
ΣΠΡΕΪ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 400ML

Αρ. είδους 089020

EAN 4050641087331

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εντοπιστής διαρροών

Αρ. είδους 089020
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
Εντοπίζει περιοχές διαρροών σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα και αερίων
  • Άνετος και γρήγορος εντοπισμός διαρροών σε περιοχές υπό πίεση με εγγυημένη επιτυχία

  • Μη εύφλεκτος, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα, δοχεία και σωλήνες με εύφλεκτα αέρια

  • Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +50 °C

  • Παγώνει στους 0 °C
Ανακοίνωση

Ανθεκτικό στον παγετό, μπορεί να εφαρμοστεί ξανά αφού αποψυχθεί. Κατά τη χρήση σε συστήματα που περιέχουν οξυγόνο, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι αυτά παραμένουν συνεχώς υπό πίεση κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Εάν δεν γίνει αυτό, η χαμηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει την εισχώρηση του υγρού εύρεσης διαρροών στο σύστημα και την αντίδρασή του με το οξυγόνο. Ξεπλύνετε το υγρό εύρεσης διαρροών που έχει απομείνει με καθαρό νερό αμέσως μετά από τη δοκιμή. Ψεκάστε ελαφρά μόνο τις ύποπτες περιοχές. Οι διαρροές υποδεικνύονται με τον σχηματισμό αφρού

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Συστήματα πεπιεσμένων αερίων, αερίων θέρμανσης και πεπεισμένου αέρα όλων των ειδών, εξοπλισμός συγκολλήσεων, φιάλες αερίου, δεξαμενές αποθήκευσης και μεταφοράς, αεροσυμπιεστές, συστήματα ψύξης και κλιματισμού, πυροσβεστήρες και εξοπλισμός καταδύσεων, συστήματα θέρμανσης και συσκευές στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, νοικοκυριά και κάμπινγκ, σε εγκαταστάσεις εξαγωγής και πλήρωσης αερίων.

Οδηγίες

Ψεκάστε τα συστήματα υπό πίεση από απόσταση 30 έως 50 cm, διαφορετικά εφαρμόστε πρώτα πίεση με αέριο ή αέρα. Ελέγξτε όλα τα σημεία σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των κασσιτεροκολλημένων ενώσεων και των ραφών συγκολλήσεων. Τυχόν διαρροή υποδεικνύεται από τον σχηματισμό φυσαλίδων αέρα. Εάν υπάρχουν πολύ μικρές διαρροές, παρατηρήστε για αρκετή ώρα.


Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Περιεχόμενα

400 ml

Χρώμα

Άχρωμο

Οσμή/άρωμα

Προϊόν-τυπικό

Χημική βάση

Water, surfactants, corrosion inhibitors

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

0 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

50 °C

Τάση επιφανείας

30 mN/m

Πυκνότητα

1 g/cm³

Πυκνότητα/συνθήκες

1 g/cm³ / στους 20°C

Τιμή pH

6-8

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κάνουλα Σπείρωμα DN 45 για πλαστικά μπιτόνια 5 l και 10 l

ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝΙ 5L

Η κάνουλα εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη αναπλήρωση και διανομή των υγρών και βοηθά στη δοσομέτρηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
x 1 Ποσότητα
Πλαστική κάνουλα Σύνδεση DN 60

ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝΙ 20L-60L

Για πλαστικά μπιτόνια με σύνδεση DN 60 για 20 l/25 l και 60 l
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες