Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι υγρής σιλικόνης

Σπρέι σιλικόνης Silikon-Fluid NSF
ΥΓΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 400ML-NSF

Αρ. είδους 0893221000

EAN 4045989971121

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι υγρής σιλικόνης

Αρ. είδους 0893221000
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
Υψηλής ποιότητας, φυσιολογικά ασφαλής αντιτριβική ουσία και καθαριστικό μούχλας

Περιέχει έλαια σιλικόνης υψηλής συγκέντρωσης και υψηλής ποιότητας


  • Βέλτιστες ιδιότητες ολίσθησης και λίπανσης

  • Εμποδίζει την προσκόλληση και τη φθορά

  • Εξαλείφει τους δυσάρεστους ήχους τριξίματος


Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες από -50 °C έως +250 °C


Μεγάλο εύρος εφαρμογών ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και ως καθαριστικό μούχλας



Άχρωμο, δεν προκαλεί αποχρωματισμό



Καλή συμβατότητα υλικού



Υδρόφοβο


Προστατεύει π.χ. τα εξαρτήματα από καουτσούκ από τον παγετό

Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 135927), πληροί τις απαιτήσεις του USDA 1998 H1.

Ανακοίνωση

NSF H1


Το προϊόν μπορεί να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους.


Σε περίπτωση χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη τεχνικά απαιτούμενη ποσότητα. Εάν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αντιδιαβρωτική μεμβράνη, πρέπει να αφαιρεθεί πριν χρησιμοποιηθεί ξανά η εν λόγω συσκευή.

Περιοχή εφαρμογής

Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 135927), πληροί τις απαιτήσεις του USDA 1998 H1.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Χρησιμοποιείται ως αντιτριβική ουσία καθώς και για τη λίπανση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων σε μηχανήματα, ειδικά στον τομέα των πλαστικών, της μηχανολογικής αυτοκινήτων καθώς και στους κλάδους των τροφίμων, των φαρμάκων και του χαρτιού. Επίσης, ως καθαριστικό μούχλας στον κλάδο κατεργασίας πλαστικών καθώς και τη φροντίδα και την προστασία επιφανειών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων.

Οδηγίες

Καθαρίστε εκ των προτέρων την επιφάνεια εφαρμογής. Ψεκάστε ομοιόμορφα από απόσταση περίπου 20 cm.

Περιεχόμενα

0,4 l

Χρώμα

Άχρωμο

Χημική βάση

Φυσιολογικά αβλαβές συνθετικό λάδι

Πυκνότητα/συνθήκες

0,785 g/cm³ / Δραστική ουσία, 20°C

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-50 to 250 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες