Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γράσο λίπανσης υψηλής απόδοσης για επαγγελματικά οχήματα

Γράσο λίπανσης υψηλής απόδοσης για επαγγ. οχήματα
ΓΡΑΣΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΜΠΟΡ.ΟΧ.400G

Αρ. είδους 08938801
EAN 4050641142085

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Λιπαντικό γράσο με σύμπλοκο λιθίου και βάση ορυκτέλαια

Πληροί τις προδιαγραφές Volvo Standard 1277.2 + NLGI Standard GC-LB


Βέλτιστη ποιότητα χάρη στη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές κορυφαίων κατασκευαστών οχημάτων.



Μεγάλο εύρος εφαρμογών


Ένα γράσο λίπανσης για τα περισσότερα σημεία λίπανσης, το οποίο εξασφαλίζει εύκολη αποθήκευση και βέλτιστη αξιοπιστία εφαρμογής



Πολύ υψηλή ικανότητα απορρόφησης της πίεσης



Καλή αντιδιαβρωτική προστασία



Υδρόφοβο



Χωρίς σιλικόνη, οξέα και ρητίνες

Ανακοίνωση

Δεν είναι κατάλληλο για λίπανση σε σημεία όπου προβλέπεται η χρήση γράσων με στερεά λιπαντικά, όπως σύνδεσμοι ακρόμπαρων. Γι' αυτόν τον σκοπό, συνιστάται το γράσο γενικής χρήσης II, αρ. είδους 08938711. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης των κατασκευαστών των συγκροτημάτων και των φορτηγών! Η αποθήκευσή του πρέπει να γίνεται σε όρθια θέση, σε δροσερό και ξηρό χώρο!

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Λιπαντικό γράσο συμπλόκου λιθίου με βάση ορυκτέλαια για σημεία λίπανσης σε φορτηγά που δέχονται μεσαία και μεγάλα φορτία.

Οδηγίες

Καθαρίστε και απομακρύνετε το γράσο από τα σημεία λίπανσης. Στη συνέχεια, εφαρμόστε μια στρώση γράσου με το επιθυμητό πάχος.

Βάρος περιεχομένου

400 g

Δοχείο

Βιδωτό φυσίγγιο

Βάση σαπουνιού

Συγκρότημα λιθίου

Κωδικός λιπαντικού

KP2N-30

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-30 to 140 °C

Χρώμα

Κίτρινο, Καφέ

Βαθμίδα NLGI/συνθήκες

2 / με DIN 51818

Ιξώδες λαδιού βάσης, κινηματικό/συνθήκες

210 mm²/s / στους 40°C

Σημείο ελάχ. σταλαγμού/συνθήκες

260 °C / σύμφωνα με το DIN ISO 2176

Ελάχ./Μέγ. διείσδυση εργασίας/συνθήκες

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / σύμφωνα με το DIN ISO 2137

Περίοδος/κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας

Κατηγορία διάβρωσης 0

Φορτίο συγκόλλησης VKA

2800 N

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

72 Month

Βάση λαδιού

Ορυκτέλαιο

Συμπεριφορά με την παρουσία νερού/συνθήκες

1-90 / σύμφωνα με το DIN 51807-1

Αντίστοιχες προδιαγραφές αυτοκινήτων

Πρότυπο Volvo 1277.2

Σύστημα λίπανσης

Γράσο

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Πυκνότητα

1 kg/m³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 40°C

Συνθήκες σημείου σταλαγμού

σύμφωνα με το DIN ISO 2176

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-30 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

140 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

180 °C

Συνθήκες διείσδυσης εργασίας

σύμφωνα με το DIN ISO 2137

Συνθήκες για κατηγορία NLGI

με DIN 51818

Συνθήκες περιόδου αντιδιαβρωτικής προστασίας

σύμφωνα με το DIN 51802

Συνθήκες για φορτίο συγκόλλησης VKA

σύμφωνα με το DIN 51350-4, δοκιμή VKA (Ινστιτούτο για μηχανές εσωτερικής καύσης)

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα

Ναι

Χλωρικό

Όχι

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι γρασαρίσματος με χειροκίν. μοχλό Για φυσίγγια 400 g

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ή για 500 cm³ λεπτόρρευστου γράσου
x 1 Ποσότητα
Ενισχυμένος σωλήνας από καουτσούκ Για πιστόλι γρασαρίσματος με το ένα χέρι, με τα δύο χέρια και για πιστόλι γρασαρίσματος με μοχλό

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ

x 1 Ποσότητα
Τσοκ Για πιστόλια γρασαρίσματος με χειροκίνητο μοχλό

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ ΚΟΝΤΟ

x 1 Ποσότητα
Σύνδεσμος γρασαρίσματος Easylock

ΤΣΟΚ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ EASYLOCK 73ΜΜ

Ρύγχος με υδραυλική λαβή ασφαλείας για όλες τις εργασίες γρασαρίσματος και συντήρησης στους κλάδους της κατασκευής οχημάτων, της γεωργίας, των δομικών έργων και της βιομηχανίας.
x 1 Ποσότητα
Πιστόλι γρασαρίσματος με χειροκίνητο μοχλό Lube-Shuttle®

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

Σύστημα για γράσο λίπανσης σε φυσίγγια συστήματος 400 g
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πρέσα γράσου για χρήση με το ένα χέρι Με μεταβαλλόμενη ρύθμιση πίεσης απευθείας από τη λαβή

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ Μ10X1 300BAR

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες