Υγρό αποκατάστασης μετάλλων
Υγρό αποκατάστασης μετάλλων
ΚΑΘΑΡΙΣΤ.-ΣΥΝΤΗΡΗΤ.ΜΕΤΑΛΛΩΝ 400G-NSF
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Περιέχει ενεργοποιημένο κιτρικό οξύ
Η επίμονη βρομιά όπως η οξείδωση σε μέταλλα, η επιφανειακή σκουριά, η πατίνα, τα ιζήματα ασβεστίου και τα άλατα σε λέβητες απομακρύνονται αξιόπιστα, καθώς δρα χωρίς να ταλαιπωρεί τα υλικά
Ως λειαντική ουσία χρησιμοποιείται το οξείδιο του αργιλίου
- Εξασφαλίζει αποτελεσματικό καθαρισμό με διάφορα μεγέθη κόκκων
- Το σφαιρικό σχήμα και η σκληρότητα* του οξειδίου του αργιλίου εξασφαλίζουν απαλό και ήπιο αλλά ταυτόχρονα ισχυρό καθαρισμό
Προστατευτικά πρόσθετα με ιδιότητες ύγρανσης
- Παράγει μια λεία επιφάνεια που απωθεί το νερό
- Εμποδίζει αποτελεσματικά το νέο λέρωμα των επιφανειών
Εξαιρετικά παχύρρευστο, συνεπώς δεν κυλά στις κατακόρυφες επιφάνειες
Έχει δοκιμαστεί για χρήση σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων
Προϊόν ασφαλές για χρήση σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, όπως επαγγελματικές κουζίνες, καντίνες, σφαγεία, μεταφορές τροφίμων κ.λπ.
Καταχώρηση NSF A1 (αρ.: 135792), πληροί τις απαιτήσεις του USDA A1
Αποφεύγετε την απευθείας επαφή με τα τρόφιμα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ανοδιωμένο αλουμίνιο, γαλβανισμένες ή βαμμένες επιφάνειες.
Συνιστώμενη ενέργεια: Καθαρίστε πρώτα με το ισχυρό καθαριστικό για ανοξείδωτο χάλυβα, αρ. είδους 08931212. Το λάδι φροντίδας για ανοξείδωτο χάλυβα, αρ. είδους 08931210, βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα του καθαρισμού και της φροντίδας και παρέχει τέλειο φινίρισμα της επιφάνειας.
Κλίμακα σκληρότητας του Mohs:
- Ταλκ 1
- Γύψος 2
- Απατίτης 5
- Χαλαζίας 7
- Οξείδιο του αργιλίου (λειαντικό) 8
- Ζαφείρι 9
- Διαμάντι 10
Καταχώρηση NSF A1 (αρ.: 135792), πληροί τις απαιτήσεις του USDA A1
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για μεταλλικές επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα, χρώμιο, ορείχαλκο, χαλκό, αλουμίνιο, χρυσό και άργυρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα, σε τεχνικό εξοπλισμό, στο σπίτι και στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων. Για αφαίρεση χρωμάτων επαναφοράς με οικολογικό τρόπο. Κατάλληλο επίσης για τζάμια και υαλο-κεραμικά.
Εφαρμόστε με φειδώ στην επιφάνεια που θα καθαριστεί. Γυαλίστε ομοιόμορφα με ένα υγρό σφουγγάρι ή πανί, με κυκλική κίνηση. Περάστε ολόκληρη την επιφάνεια. Ξεπλύνετε με νερό για να απομακρύνετε τα υπολείμματα.
Περιεχόμενα | 286 ml |
Βάρος περιεχομένου | 400 g |
Χημική βάση | Λιπαρές αλκοόλες |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Χρώμα | Λευκό |
Τιμή pH | 1,6 |
Συνθήκες για την τιμή pH | στους 20°C |
Πυκνότητα | 1,4 kg/l |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | στους 20°C |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Βιοδιασπώμενο | Ναι |
Δοχείο | Πλαστική φιάλη |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!