Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό τύμπανο καλωδίων 400 V HEAVY DUTY CEE

Πλαστικό τύμπανο καλωδίων CEE 400 V HEAVY DUTY
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 25Μ ΠΛ CEE 400V-H07BQ-F5G2,5

Αρ. είδους 0774525525

EAN 4099618176036

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικό τύμπανο καλωδίων 400 V HEAVY DUTY CEE

Αρ. είδους 0774525525
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
Μέγιστη ευκολία χρήσης, εξαιρετικά στιβαρή σχεδίαση (K2 και IK10)
  • IK10 - μέγιστο επίπεδο αντοχής σε κρούσεις (εκτός από τις πρίζες ασφαλείας)

  • Πατενταρισμένη σχεδίαση - δεν επιτρέπει τη συσσώρευση νερού στο μπροστινό κάλυμμα

  • Εργονομική λαβή μεταφοράς 2 συστατικών - το φορτίο κατανέμεται αποτελεσματικά σε ολόκληρη την παλάμη

  • Μεγάλη, περιστρεφόμενη μανιβέλα 2 συστατικών

  • Βάση σύνδεσης καλωδίου/φις στη λαβή

  • Φρένο ασφάλισης με "διακόπτη ανοίγματος/κλεισίματος"

  • Οι μεγάλες επιφάνειες επαφής με το έδαφος (με άφθονο χώρο για υποδήματα ασφαλείας) παρέχουν επιπλέον ευστάθεια κατά την τύλιξη και την εκτύλιξη του καλωδίου

  • Δείκτης τάσης - η πράσινη λυχνία LED υποδεικνύει αν υπάρχει τάση

  • 2+1 διατάξεις ανάρτησης στο πάνω τμήμα της βάσης - το τύμπανο καλωδίων μπορεί να αναρτάται με χρήση δεματικών καλωδίων, συνδετικών στοιχείων αυτοπρόσφυσης ή ιμάντων (π.χ. σε σκαλωσιές)

  • Φις IP44 Mennekes CEE 3P+N+E 16 A, 400 V

  • 2 πρίζες ασφαλείας IP54 Mennekes με λάστιχο στεγανοποίησης στην άκρη σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0620-1

  • 1 φις IP44 Mennekes CEE 3P+N+E 16 A, 400 V

  • Το καλώδιο δεν παγιδεύεται ανάμεσα στο σώμα του τυμπάνου και τη βάση

  • Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Ανακοίνωση
  • K2 σε συμμόρφωση με το πρότυπο DGUV, Πληροφορίες 203-006 (παλαιότερα BGI 608)

  • Καλώδιο πολυουρεθάνης BQ-F - 5-7 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα καλώδια καουτσούκ/νεοπρενίου RN-F που διατίθενται στο εμπόριο
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση σε αντίξοες συνθήκες στον κατασκευαστικό κλάδο, στη βιομηχανία, το εμπόριο, τη γεωργία κ.λπ.


Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Τύπος καλωδίου

H07BQ-F5G 2,5 mm²

Μήκος καλωδίου

25 m

Σχεδίαση

2 υποδοχές επαφής γείωσης, 16 A, 250 V, 1 ηλεκτρική έξοδος CEE, 5-πολική, 16 A, 400 V

Φίσα

1 βύσμα CEE 3P+N+E, 16 A

Ονομαστικό ρεύμα

16 A

Ονομαστική τάση

400 V/AC

Κατηγορία προστασίας IP

IP 44

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Μήκος x πλάτος x ύψος

365 x 255 x 360 mm

Τύπος βύσματος

F

Πρότυπα

EN 61316

Προστασία από υπερθέρμανση

Θερμικός ασφαλειοδιακόπτης με προστασία από επανεκκίνηση κατά το VDE 0620

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες