Βούρτσα τροχών Πτυχωτό χαλύβδινο σύρμα, με στέλεχος
Βούρτσα τροχού με στέλεχος
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΥΡΜΑΤ.ΣΤΡΟΓΓ.40ΜΜ
Αρ. είδους 071469 10
EAN 4011231722834



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αυξημένη σταθερότητα κατά το βούρτσισμα
- Πτυχωτές συρμάτινες τρίχες που στηρίζουν η μία την άλλη
- Για χρήση σε σπειροτόμους και δράπανα
- Οι υψηλές ταχύτητες βελτιώνουν την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της βούρτσας
- Μόνο τα άκρα της τρίχας ενεργούν στο τεμάχιο εργασίας. Η υπερβολική πίεση επαφής δεν βελτιώνει το αποτέλεσμα, αλλά αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος και μειώνει τη διάρκεια ζωής της βούρτσας
- Όταν εκτελείτε εργασίες με μηχανικές βούρτσες, πρέπει να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας και γάντια προστασίας!
Παρατηρήσεις για τη χρήση (βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων του βουρτσίσματος) | ||||
Μέτρηση | Περιμετρική ταχύτητα | Διάμετρος βούρτσας | Πάχος σύρματος | Μήκος τρίχας |
Αύξηση αποτελέσματος βουρτσίσματος | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Μείωση αποτελέσματος βουρτσίσματος | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Η βούρτσα δημιουργεί γρέζι | ↓ | ↑ | ↓ |
Συνιστώμενες περιμετρικές ταχύτητες για βούρτσισμα | ||||||||
Εφαρμογές | Περιμετρική ταχύτητα [σε m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Αφαίρεση γρεζιών | 25 - 35 | |||||||
Καθαρισμός ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης | 35 - 45 | |||||||
Αφαίρεση πουριού | 35 - 45 | |||||||
Βερνίκι | 30 - 40 | |||||||
Μηχανική κατεργασία πλαστικού | 15 - 25 |
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για αφαίρεση σκουριάς, βαφής, ρύπων κ.λπ.
- Καθαρισμός ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης
- Ελαφριές εργασίες απομάκρυνσης γρεζιών
![]() | |
Διάμετρος x ωφέλιμο πλάτος x διάμετρο άξονα (DxAxS) | 40 x 9 x 6 mm |
Ωφέλιμο μήκος καλωδίου (H) | 9 mm |
Διάμετρος σύρματος | 0,20 mm |
Υλικό του σύρματος | Χάλυβας |
Επιφάνεια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | Κυματοειδές |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ευθύγραμμο τριβείο (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 18000 U/min(rpm) |
Πρότυπο ΕΝ | 1083-2 |