Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ εργαλείων γενικής χρήσης για αφαίρεση και τοποθέτηση δακτυλίων, ρουλεμάν και χιτωνίων 40 τεμάχια

Σετ εργ. για δακτ. & ρουλεμάν, 40 τμχ
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ 40ΤΕΜ.

Αρ. είδους 1952003880

EAN 4058794286656

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σετ εργαλείων γενικής χρήσης για αφαίρεση και τοποθέτηση δακτυλίων, ρουλεμάν και χιτωνίων 40 τεμάχια

Αρ. είδους 1952003880
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
Πρακτική συλλογή με χιτώνια και ατράκτους για την εξώθηση και την εισαγωγή στρογγυλών ρουλεμάν, δακτυλίων και χιτωνίων
  • Οικονομική εναλλακτική λύση αντί των σετ εργαλείων για κάθε συγκεκριμένο όχημα

  • Υπάρχει δυνατότητα μηχανικής κατεργασίας και η προσαρμογής όλων των χιτωνίων ανάλογα με την εφαρμογή

  • Υπάρχει δυνατότητα προμήθειας οποιουδήποτε μεμονωμένου εξαρτήματος κατά την αγορά

  • Περιλαμβάνει 20 συνολικά χιτώνια έλξης και πίεσης, με εξωτερικές διαμέτρους που κυμαίνονται από 44 mm έως 82 mm. Τα χιτώνια, με διαμέτρους που αυξάνονται σε βήματα των 2 mm, είναι επίσης ιδανικά για χρήση σε πρέσα

  • Τα χιτώνια έχουν μια προεξοχή στη μία πλευρά, η οποία επιτρέπει τη στοίβαξή τους και τα κάνει κατάλληλα για εξαρτήματα ιδιαίτερα μεγάλου μήκους

  • Το σετ παρέχει 4 διαφορετικούς άξονες τροφοδότησης (L = 450 mm) για διάφορους τύπους διαμετρήματος του εξαρτήματος

  • Δακτύλιοι κεντραρίσματος με ενσωματωμένο ρουλεμάν πίεσης για ελάχιστη τριβή κατά τη μηχανική ώθηση

  • Για πολύ σφιχτά αγκυρωμένα ή/και σκουριασμένα εξαρτήματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μηχανο-υδραυλικό σύστημα 12 τόνων της Würth (αρ. είδους 1952004080) ή ο κούφιος κύλινδρος εμβόλου 17 τόνων της Würth (αρ. είδους 1952004090)


Περιεχόμενα κατά την παράδοση


  • 20 χιτώνια (εσωτερική διάμετρος 34 - 72 mm/εξωτερική διάμετρος 44 - 82 mm / Υ = 55 mm)

  • 6 πλάκες συγκράτησης χιτωνίων

  • 2 δακτύλιοι κεντραρίσματος με ρουλεμάν πίεσης

  • 4 άτρακτοι (M10x1,5 – M12x1,75 – M14x2,0 – M16x2,0)

  • 8 παξιμάδια πίεσης (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)

  • 1 γράσο ατράκτου υψηλής απόδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Αθόρυβα ρουλεμάν

  • Ρουλεμάν τροχού

  • Χιτώνια

  • Δακτύλιοι από μέταλλο/πλαστικό/ορείχαλκο κ.λπ.

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ (10)

40 Stck(pcs)

Υλικό (30)

Χάλυβας εργαλείων

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) (40)

15420,000 g

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μηχανοϋδραυλικός κύλινδρος με κοίλο έμβολο, 12 τόνων, Renault, Nissan, Opel/Vauxhall 7 τεμάχια

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΑ 12Τ 7ΤΕΜ.

Υδραυλική έκδοση με κοίλο έμβολο κυλίνδρου μικρής διαδρομής γενικής χρήσης με ειδικά εργαλεία
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες