Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα για ροδέλες ασφαλείας, σετ

Πένσα για ροδέλες ασφαλείας, σετ, τύπος B/B/D/D
ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 4ΤΕΜ.

Αρ. είδους 071402 32
EAN 4038898705321

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πένσα για ροδέλες ασφαλείας, σετ

Αρ. είδους 071402 32
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
Λαβή: Με πλαστική επικάλυψη


Εγγυάται το ασφαλές άδραγμα, εμποδίζει την ολίσθηση



Άκρο από χάλυβα ελατηρίων συμπίεσης


Βελτιστοποιημένη σταθερότητα, ακόμη και με σφηνωμένους δακτυλίους.



Ένθετα άκρα


Προσφέρει μέγιστη δύναμη κατά το χαλάρωμα σφηνωμένων δακτυλίων και επιτρέπει την τοποθέτηση δακτυλίων με ελάχιστη παραμόρφωση.



Βιδωτή και στερεωμένη άρθρωση


Υψηλή ακρίβεια και βελτιστοποιημένη κίνηση.



Μεγάλες επιφάνειες εντοπισμού


Τοποθέτηση δακτυλίων χωρίς στρέψη.



Κεφαλή πένσας


Στενή σχεδίαση για βέλτιστη πρόσβαση στο τεμάχιο εργασίας, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.



Περιεχόμενα: 4 τεμάχια


  • 1 πένσα για ροδέλες ασφαλείας, σχήμα B, 10–25 mm

  • 1 πένσα για ροδέλες ασφαλείας, σχήμα B, 19–60 mm

  • 1 πένσα για ροδέλες ασφαλείας, σχήμα D, 10–25 mm

  • 1 πένσα για ροδέλες ασφαλείας, σχήμα D, 19–60 mm
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

4 Stck(pcs)

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

593,000 g

Περιλαμβάνεται το Πένσα για ροδέλες ασφαλείας, σετ:
1 x
Πένσα για ροδέλες ωμέγα/ασφαλείας, σχήμα D ροδέλες ωμέγα με οπή διάτρησης

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ ΕΣΩΤ.Φ1,3

Περιγραφή:
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης: 12-25 mm
Ποσότητα: 1 x
1 x
Πένσα για ροδέλες ωμέγα/ασφαλείας, σχήμα D ροδέλες ωμέγα με οπή διάτρησης

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ 175ΜΜ

Περιγραφή:
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης: 19-60 mm
Ποσότητα: 1 x
1 x
Πένσα για ροδέλες ωμέγα/ασφαλείας, σχήμα B για ροδέλες ωμέγα

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΑΣΦ.ΚΥΡΤΟ-ΑΝΑΠ.10-25ΜΜ

Περιγραφή:
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης: 10-25 mm
Ποσότητα: 1 x
1 x
Πένσα για ροδέλες ωμέγα/ασφαλείας, σχήμα B για ροδέλες ωμέγα

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΑΣΦ.ΚΥΡΤΟ-ΑΝΑΠ.19-60ΜΜ

Περιγραφή:
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης: 19-60 mm
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες