Κατσαβίδι για μηχανολογικές εργασίες ακριβείας με τσοκ για μύτες
Κατσαβίδι ακριβείας, τσοκ για μύτες 4 mm
ΛΑΒΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 4ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδανικό προϊόν για λεπτές εργασίες που απαιτούν προσοχή και ακρίβεια χάρη στην εργονομική λαβή με περιστρεφόμενη κεφαλή κεντραρίσματος
- Βελτιστοποίηση των εργασιών ωρολογοποιίας χάρη στην περιστρεφόμενη κεφαλή κεντραρίσματος και το αντιολισθητικό υλικό στο μπροστινό τμήμα της λαβής
- Εύκολη αλλαγή μύτης χάρη στο τσοκ για μύτες 4 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Για ηλεκτρολόγους, κατασκευαστές μοντέλων, εγκαταστάτες εξοπλισμού κ.λπ.
![]() | |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 1 συστατικών |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Μέγεθος άκρου | 4 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 40,5 mm |
Μήκος λαβής (B) | 94,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (D) | 7 mm |
Διάμετρος κεφαλής κεντραρίσματος (C) | 14 mm |