Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό κατσαβίδι με ένσφαιρη κεφαλή

Κατσαβίδι με σφαιρική κεφαλή, εξάγωνο
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΦΑΙΡ.ΚΕΦΑΛΗ 4ΜΜ

Αρ. είδους 061341504

EAN 4038898272168

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό κατσαβίδι με ένσφαιρη κεφαλή

Αρ. είδους 061341504
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
Επιχρωμιωμένο εξαγωνικό στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα και λαβή 2 συστατικών
  • Η ένσφαιρη κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί υπό γωνία έως 25° για εύκολη πρόσβαση στη βίδα

  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών με σκληρό πυρήνα και μαλακή εξωτερική επιφάνεια για εύκολο άδραγμα

  • Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή με επίπεδες πλευρές για υψηλότερη ροπή απ' ότι με τις στρογγυλές λαβές, καθώς η λαβή εφαρμόζει καλύτερα στο χέρι και επιτρέπει τη μετάδοση μεγαλύτερης δύναμης

  • Γρήγορη και εύκολη επιλογή του σωστού κατσαβιδιού χάρη στο σύμβολο στην κεφαλή και στο πλάτος της λαβής από πλευρά σε πλευρά

  • Εξαιρετικά στιβαρή χάρη στο εξαγωνικό στέλεχος με επιχρωμιωμένη επιφάνεια και βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση

  • Εφαρμόζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη βίδα χάρη στο άκρο Black Point

  • Άκρο παρόμοιο με το DIN ΕΝ 2936
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Μέγεθος άκρου

4 mm

Μήκος λεπίδας (A)

100 mm

Μήκος λαβής (B)

96 mm

Πλάτος λαβής (C)

31 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες