Δακτύλιος στεγανοποίησης
Δακτύλιος στεγανοποίησης, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 4 X 25 MM, A4
Αρ. είδους 5176053330
EAN 4056807170633
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 25 mm |
Πάχος (h1) | 4 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |