Λάδι Μηχανής 4Τ Speed 20W50
Λάδι μηχανής 4T Speed 20W-50
MOTO-4T SPEED 20W-50 60L
Αρ. είδους 0897820504
EAN 4056807807621
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- τέλεια λειτουργία του συμπλέκτη
- ξεχωριστή απόδοση σε ακραίες συνθήκες οδήγησης και λειτουργίας σε υψηλές ταχύτητες και θερμοκρασίες
Παρέχει απόλυτη προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση, ενώ τα διασκορπιστικά και απορρυπαντικά πρόσθετα διατηρούν τον κινητήρα καθαρό χαρίζοντας μακροζωία και πλήρη επάρκεια λειτουργίας.
Φύλλα δεδομένων(X)
- API SJ
- JASO MA2
Περιεχόμενα | 60 l |
Τύπος λαδιού | Εν μέρει συνθετικό |
Βαθμός ιξώδους | 20W-50 |
Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής | API SJ/CF |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Πυκνότητα | 0,892 kg/l |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 15°C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα |