Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υλικό κόλλησης μετάλλων αρ. 4 Χωρίς ευτηκτικό παράγοντα

Υλικό κόλλησης μετάλλων αρ. 4
ΚΑΛΑΪ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ.ΜΕΤΑΛ.N.4 250G Φ3ΜΜ

Αρ. είδους 098714

EAN 4011231918725

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υλικό κόλλησης μετάλλων αρ. 4 Χωρίς ευτηκτικό παράγοντα

Αρ. είδους 098714
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
  • S-Pb50Sn50 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9453

  • Θερμοκρασία επεξεργασίας: 280°C

  • Εύρος θερμοκρασιών τήξης: 183-215°C
Ανακοίνωση

Ακατάλληλο για συστήματα πόσιμου νερού

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για θέρμανση, ψύξη και τεχνολογία κλιματισμού

Διάμετρος σύρματος

3,0 mm

Βάρος

250 g

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία τήξης

183 to 215 °C

Προσδιορισμός υλικού

S-Pb50Sn50

Ελάχ. θερμοκρασία τήξης

183 °C

Μέγ. θερμοκρασία τήξης

215 °C

ISO

9453

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες