Εντατήρας με κρίκους
Ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα A, με κρίκους
ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ Α4 ΜΑΤΙ-MATI M8

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M8 |
Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2) | 14 mm |
Μήκος χιτωνίου εντατήρα (l1) | 120 mm |
Συνολικό μήκος βιδωτού κρίκου | 92 mm |
Μήκος | 195 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 55 mm |
Πρότυπα | DIN 1480 παρόμοιο |
Σχεδίαση | Με βίδα με κρίκο |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | Ανοιχτό |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 3880 N |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |