Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διπλό άγκιστρο

Διπλός κουμπωτός γάντζος, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΜΟΥΣΚΕΤΟ ΓΑΝΤΖΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ Α4 L120 MM

Αρ. είδους 0526001812
EAN 4056807168302

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διπλό άγκιστρο

Αρ. είδους 0526001812

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (l1)

115 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

11 mm

Εσωτερική διάμετρος 2 (d2)

11 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες