Περιστρεφόμενος γάντζος καραμπίνερ
Περιστρ. γάντζ. ελατ. μπουλ., απλός ανοξ. χάλ. A4
ΜΟΥΣΚΕΤΟ ΜΑΤΙ ΓΑΝΤΖΟΣ Α4 L 76 MM
Αρ. είδους 0526001904
EAN 4056807168326
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (l1) | 80 mm |
Πάχος (d3) | 4 mm |
Εσωτερική διάμετρος 2 (d2) | 13 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |