Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλάκα δαπέδου με ενσωματωμένες ράγες πρόσδεσης

Δάπεδο οχήματος με ράγα, γκρι
ΣΑΝ.ΔΑΠ.4 ΡΑΓ.FORD TRANSIT-L3-3750 FRNT

Αρ. είδους 0963120065

EAN 4046777930511

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλάκα δαπέδου με ενσωματωμένες ράγες πρόσδεσης

Αρ. είδους 0963120065
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
Γρήγορη στερέωση φορτίων με χρήση της ενσωματωμένης ράγας πρόσδεσης

Κατασκευή ακριβώς σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οχήματος



Κατάλληλο για πολλούς διαφορετικούς τύπους οχημάτων


Ανατρέξτε στον πίνακα αντιστοιχίσεων



Ράγα πρόσδεσης από ανοδιωμένο αλουμίνιο



Συμβατότητα με εξαρτήματα σύνδεσης και μπάρες στερέωσης φορτίου σε αυτοκίνητα



Πιστοποίηση PEFC - για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών



Τυπικά πλαστικά καλύμματα για όλα τα ανοίγματα για κρίκους πρόσδεσης



Κάλυψη εξ ολοκλήρου με καπλαμά σκληρού ξύλου


Πάχος: 10 mm



Επιφάνεια


Πάνω πλευρά: επικάλυψη από συνθετική ρητίνη ανθεκτική στο φως, χρώμα ανθρακί



Κόλλα


Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 314-2 (κατηγορία 2, για υγρούς και προστατευμένους εξωτερικούς χώρους), κατηγορία εκπομπών φορμαλδεΰδης E1



Συντελεστής τριβής ολίσθησης


0,28 μ σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 12195-1 και VDI 2700 επ. (στερέωση φορτίου)


0,59 μ σύμφωνα με EN 14041 (αντιολισθητική αντοχή)



Σύστημα σύνδεσης με εσοχή-προεξοχή για κάθε μοντέλο οχήματος, με ακμή κεντραρίσματος για συνεχόμενες συνδέσεις

Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Ford

Κατάλληλο για τύπο οχήματος

Transit L3 με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς

Έτος κατασκευής

Από το 2014

Μεταξόνιο

3750 mm

Αριθμός ραγών

4 Stck(pcs)

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

46,800 kg

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κιτ στερέωσης για πάνελ δαπέδου Ford

ΣΕΤ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΑΝΙΔΑΣ FORD

Για τοποθέτηση πλακών δαπέδου Ford
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες