Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλάκα δαπέδου με ενσωματωμένες ράγες πρόσδεσης

Δάπεδο οχήματος με ράγα, γκρι
ΣΑΝΙΔ.ΠΑΤΩΜ.4 ΡΑΓΕΣ FORD TRANS L3 RS3750

Αρ. είδους 0963120066
EAN 4046777930528
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλάκα δαπέδου με ενσωματωμένες ράγες πρόσδεσης

Αρ. είδους 0963120066
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
Γρήγορη στερέωση φορτίων με χρήση της ενσωματωμένης ράγας πρόσδεσης

Κατασκευή ακριβώς σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οχήματος



Κατάλληλο για πολλούς διαφορετικούς τύπους οχημάτων


Ανατρέξτε στον πίνακα αντιστοιχίσεων



Ράγα πρόσδεσης από ανοδιωμένο αλουμίνιο



Συμβατότητα με εξαρτήματα σύνδεσης και μπάρες στερέωσης φορτίου σε αυτοκίνητα



Πιστοποίηση PEFC - για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών



Τυπικά πλαστικά καλύμματα για όλα τα ανοίγματα για κρίκους πρόσδεσης



Κάλυψη εξ ολοκλήρου με καπλαμά σκληρού ξύλου


Πάχος: 10 mm



Επιφάνεια


Πάνω πλευρά: επικάλυψη από συνθετική ρητίνη ανθεκτική στο φως, χρώμα ανθρακί



Κόλλα


Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 314-2 (κατηγορία 2, για υγρούς και προστατευμένους εξωτερικούς χώρους), κατηγορία εκπομπών φορμαλδεΰδης E1



Συντελεστής τριβής ολίσθησης


0,28 μ σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 12195-1 και VDI 2700 επ. (στερέωση φορτίου)


0,59 μ σύμφωνα με EN 14041 (αντιολισθητική αντοχή)



Σύστημα σύνδεσης με εσοχή-προεξοχή για κάθε μοντέλο οχήματος, με ακμή κεντραρίσματος για συνεχόμενες συνδέσεις

Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Ford

Κατάλληλο για τύπο οχήματος

Transit L3 με κίνηση στους πίσω τροχούς

Έτος κατασκευής

Από το 2014

Μεταξόνιο

3750 mm

Αριθμός ραγών

4 Stck(pcs)

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

46,400 kg

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κιτ στερέωσης Για πάνελ δαπέδου Ford

ΣΕΤ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΑΝΙΔΑΣ FORD

Για τοποθέτηση πλακών δαπέδου Ford
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες