Τάπα κάλυψης, τύπος 4 Κωνικό σχήμα, διακεκομμένο
Τάπα κάλυψης, τύπος 4
ΚΛΙΠ FIAT-ALFA R.-LANCIA-ΜΑΥΡΟ-Φ6,5-Τ20
Αρ. είδους 0501106189
EAN 4061975564894
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα, γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με πίεση
- Σφιχτή εφαρμογή στο εξάρτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιών, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων.
Διάμετρος κεφαλής (A) | 20 mm |
Ύψος κοπής (B) | 0,70 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 13,00 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 735266957 |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 6,50 mm |