Ροζέτα, σχήμα 4 Επινικελωμένος ορείχαλκος (E2J)
Ροζέτα, επινικελωμένος ορείχαλκος, σχήμα 4
ΡΟΖΕΤΕΣ ΕΠΙΓΑΛΒΑΝΟΜΕΝΕΣ 5ΜΜ
Αρ. είδους 04554115
EAN 4011231387545
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 11 mm |
Ύψος (h1) | 2,4 mm |
Πρότυπα | DIN 17670 |
Υλικό | Ορείχαλκος |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |