Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εντατήρας με άγκιστρο και κρίκο

Ανοξείδ. χάλυβας A4, σχήμα C, με γάντζο και κρίκο
ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ Α4 ΜΑΤΙ-ΓΑΝΤΖΟΣ Μ8

Αρ. είδους 5176014008
EAN 4056807167350
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, έκδοση με γάντζο/κρίκο
Ανακοίνωση

Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.


Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2)

14 mm

Μήκος (l1)

200 mm

Μήκος χιτωνίου εντατήρα (l2)

120 mm

Εσωτερική διάμετρος γάντζου (h1)

12 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

Ανοιχτό

Σχεδίαση

Με άγκιστρα και κρίκους

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες