Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εντατήρας με γάντζους

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα B, γάντζος/γάντζος
ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ Α4 ΓΑΝΤΖΟΣ-ΓΑΝΤΖΟΣ Μ8

Αρ. είδους 5176013008
EAN 4058794650082
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, ανοιχτή έκδοση με γάντζο/γάντζο
Ανακοίνωση

Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.


Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Συνολικό μήκος του βιδωτού γάντζου (l1)

92 mm

Μήκος χιτωνίου εντατήρα (l2)

120 mm

Εσωτερική διάμετρος γάντζου (h1)

12 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

Ανοιχτό

Σχεδίαση

Με άγκιστρο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

135,500 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες