Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα μοριοσανίδας, φρεζάτη κεφαλή, άλλα

Βίδα μοριοσανίδας, φρεζάτη κεφαλή, άλλα
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΟΛ ΣΠΕΙΡ ΡΖ Α4 6Χ100

Αρ. είδους 0182946100
EAN 4056807197036

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα μοριοσανίδας, φρεζάτη κεφαλή, άλλα

Αρ. είδους 0182946100

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d)

6 mm

Μήκος (l)

100 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Μήκος σπειρώματος (lg)

60 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1,000 g

Βίδα που απαιτεί έγκριση

0 - δεν εφαρμόζεται

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες