Γάντζος καραμπίνερ με κούμπωμα
Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 με ελατηρ. κούμπωμα
ΚΛΙΠ Α4 50ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (l1) | 50 mm |
Dicke (d3) | 24 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 10 mm |
Εσωτερική διάμετρος 2 (d2) | 6.5 mm |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 70 kg |
Werkstoff | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Surface | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |