Εντατήρας με άγκιστρο και κρίκο
Ανοξείδ. χάλυβας A4, σχήμα C, με γάντζο και κρίκο
ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ Α4 ΜΑΤΙ-ΓΑΝΤΖΟΣ Μ5

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2) | 8 mm |
Μήκος (l1) | 120 mm |
Μήκος χιτωνίου εντατήρα (l2) | 70 mm |
Εσωτερική διάμετρος γάντζου (h1) | 7,5 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | Ανοιχτό |
Σχεδίαση | Με άγκιστρα και κρίκους |