Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εντατήρας για ξάρτια ανοιχτός με περόνη

Εντατ. για ξάρτια, ανοικτ., αν. χάλ. A4, περ./περ.
ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Α4 Μ5

Αρ. είδους 5176001005
EAN 4056807167268
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοξείδωτος χάλυβας A4
Ανακοίνωση

Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

5 mm

Διάμετρος μπουλονιού (d2)

5 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l1)

70 mm

Ελάχ. μήκος (l2)

120 mm

Μέγ. μήκος (l3)

170 mm

Πλάτος περόνης (εσωτερικό) (l4)

6.5 mm

Ύψους περόνης (h1)

10 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Γυμνό

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

54.400 g

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Άλλο πρότυπο

WN 5176-001

Ελάχ./Μέγ. μήκος

120-170 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες