Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντζος καραμπίνερ

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 με παξιμάδι ασφαλείας
ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Α4 5ΜΜ

Αρ. είδους 0526001005
EAN 4056807194431

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 με παξιμάδι ασφάλισης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (l1)

50 mm

Πάχος (d3)

5 mm

Εσωτερική διάμετρος 2 (d2)

8 mm

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

50 kg

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Γυμνό

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες