Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τηλεσκοπική σκάλα πισίνας

Τηλεσκοπική σκάλα επιβίβασης από ανοξείδωτο χάλυβα
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΑΛΑ 4ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ Α4

Αρ. είδους 5176053351
EAN 4056807170763
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τηλεσκοπική σκάλα πισίνας

Αρ. είδους 5176053351

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοξείδωτος χάλυβας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4 / πλαστικό

Επιφάνεια

Απλός

Αριθμός βαθμίδων

4

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

250 kg

Πλάτος ως τυπική σκάλα

260 mm

Βάρος

3,25 kg

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες