Τερματικό άκρο συρματόσχοινου Με περόνη
Τερμ. άκρο συρμ., ανοξ. χάλ. A4, περόνη, συγκολλ.
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 4ΜΜ Α4

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχεδίαση: Με συγκόλληση
- Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο
- Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ
- Για τη συμπίεση τερματικών άκρων συρματόσχοινων με διάμετρο συρματόσχοινου 2 έως 6 mm πρέπει να χρησιμοποιούνται υδραυλικές, χειροκίνητα ελεγχόμενες πένσες καλωδίων και συμβατές σιαγόνες τσακίσματος
- Τα συρματόσχοινα διαμέτρου 8, 10 και 12 mm δεν συμπιέζονται με το χέρι. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στατικές πρέσες ή/και κύλινδροι
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού | 4 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 7.5 mm |
Διάμετρος μπουλονιού (d3) | 8 mm |
Μήκος (l1) | 77 mm |
Πλάτος περόνης (εσωτερικό) (l3) | 11 mm |
Πλάτος περόνης (εξωτερικό) | 17 mm |
Ύψους περόνης (h1) | 11 mm |