Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμπτήρας αλογόνου

Λαμπτήρας αλογόνου για επαγγελμ. οχήματα Standard
ΛΑΜΠΑ Η4 24V-75/70W ΑΣΤΕΡΙ ΔΙΠΛ ΝΗΜΑ

Αρ. είδους 07201102

EAN 4045727186282

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμπτήρας αλογόνου

Αρ. είδους 07201102
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
Αξιόπιστη ποιότητα ΟΕΜ για τυπικές εφαρμογές
  • Αξιόπιστος και στιβαρός λαμπτήρας αλογόνου

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τυπικό εξάρτημα γνήσιου εξοπλισμού και ως γνήσιο ανταλλακτικό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Επαγγελματικά όχημα (π.χ. λεωφορεία, πούλμαν κ.λπ.)

Ονομαστική τάση

24 V/DC

Χαρακτηρισμός πρίζας

P43t

Ονομαστική ισχύς

75 W

Ισχύς του δεύτερου σπειροειδούς πηνίου

70 W

Θερμοκρασία χρώματος

3200 K

Διάρκεια ζωής Tc

800 h

Διάρκεια ζωής B3

350 h

Έγκριση

E1

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

Osram 64196

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες