Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμπτήρας αλογόνου

Λαμπτήρας αλογόνου, όχημα, τυπικός
ΛΑΜΠΑ Η4 12V-60/55W ΑΣΤΕΡΙ ΔΙΠΛ ΝΗΜΑ

Αρ. είδους 07201101

EAN 4045727186077

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμπτήρας αλογόνου

Αρ. είδους 07201101
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
Αξιόπιστη ποιότητα ΟΕΜ για τυπικές εφαρμογές
  • Στιβαρός λαμπτήρας αλογόνου με καλή απόδοση στις τυπικές εφαρμογές

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τυπικό εξάρτημα γνήσιου εξοπλισμού και ως γνήσιο ανταλλακτικό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

12 V/DC

Χαρακτηρισμός πρίζας

P43t

Ονομαστική ισχύς

60 W

Ισχύς του δεύτερου σπειροειδούς πηνίου

55 W

Θερμοκρασία χρώματος

3200 K

Διάρκεια ζωής Tc

900 h

Διάρκεια ζωής B3

400 h

Έγκριση

E1

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

Osram 64193

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες