Γάντζος καραμπίνερ
Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ Α4 12Χ140
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
DIN 5299C
Για εξαρτήματα πρόσδεσης και στερέωσης
Επιφάνεια με επικάλυψη ψευδαργύρου
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (l1) | 140 mm |
Πάχος (d3) | 12 mm |
Εσωτερική διάμετρος 2 (d2) | 20 mm |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 300 kg |
Πρότυπα | DIN 5299 παρόμοιο |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |