Εντατήρας με γάντζους
Ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα B, γάντζος/γάντζος
ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ Α4 ΓΑΝ.-ΓΑΝ Μ12

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M12 |
Συνολικό μήκος του βιδωτού γάντζου (l1) | 145 mm |
Μήκος χιτωνίου εντατήρα (l2) | 200 mm |
Εσωτερική διάμετρος γάντζου (h1) | 14 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | Ανοιχτό |
Σχεδίαση | Με άγκιστρο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 520,000 g |