Γάντζος καραμπίνερ
Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 με παξιμάδι ασφαλείας
ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Α4 11X120
Αρ. είδους 0526001011
EAN 4056807168098
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (l1) | 120 mm |
Πάχος (d3) | 11 mm |
Εσωτερική διάμετρος 2 (d2) | 18 mm |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 250 kg |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |