Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντζος καραμπίνερ με περιστρεφόμενο κρίκο

Απλός ανοξ. χάλυβ. A4 με γάν. ελατ., μπουλόνι κρ.
ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ Α4 113MM

Αρ. είδους 0526001707
EAN 4056807168272

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (l1)

113 mm

Πάχος (d3)

7 mm

Εσωτερική διάμετρος 2 (d2)

22 mm

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

148 kg

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες