Γάντζος καραμπίνερ με περιστρεφόμενο κρίκο
Απλός ανοξ. χάλυβ. A4 με γάν. ελατ., μπουλόνι κρ.
ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ Α4 100MM
Αρ. είδους 0526001706
EAN 4056807168265
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (l1) | 100 mm |
Πάχος (d3) | 6 mm |
Εσωτερική διάμετρος 2 (d2) | 19 mm |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 96 kg |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |