Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ξύστρα πολλαπλών χρήσεων με κεφαλή κρούσης και λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα

Ξύστρα πολλαπλών χρήσεων
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΡΟΥΣΗΣ 4 ΣΕ 1 INOX ΠΛ75MM

Αρ. είδους 0714663355

EAN 4053479827254

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ξύστρα πολλαπλών χρήσεων με κεφαλή κρούσης και λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα

Αρ. είδους 0714663355
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
Για ξύσιμο και εξομάλυνση, εξαγωγή καρφιών, καθαρισμό ρολών βαφής
  • Με οπή απόσπασης για την αφαίρεση καρφιών και πίρων

  • Στρογγυλή κόψη για τον καθαρισμό ρολών ή σωλήνων

  • Αιχμηρή λεπίδα για το ξύσιμο αυλακώσεων ή για χρήση ως σπάτουλας

  • Εργονομική λαβή 2 στοιχείων με αντιολισθητική επιφάνεια για την άμβλυνση των χτυπημάτων των σφυριών

  • Γυαλιστερή λεπίδα ξύστρας για εύκολο καθάρισμα

  • Λεπίδα ανοξείδωτου χάλυβα πάχους 1,8 mm που εμποδίζει τη διάβρωση επαφής
Ανακοίνωση

Η ξύστρα προορίζεται για χρήση με σφυρί, αλλά δεν υποκαθιστά το σκαρπέλο για εργασίες λάξευσης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αφαίρεση χαλιών, απόξεση υπολειμμάτων κόλλας, εφαρμογή στόκου

Μήκος

235 mm

Πλάτος λεπίδας

75 mm

Μήκος λεπίδας

100 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες