Πολύγωνο κλειδί με καστάνια "4 σε 1", μετρικού τύπου Με άκρο βιδώματος POWERDRIV®
Πολύγωνο κλειδί με καστάνια, 4 σε 1
ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΙΠΛΟ 8/10-12/13MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρακτικό πολύγωνο κλειδί με καστάνια για πολλές χρήσεις
- Τα πιο συνηθισμένα πλάτη μεταξύ των επίπεδων επιφανειών καλύπτονται με μόλις δύο πολύγωνα κλειδιά με καστάνια
- Με τον προσαρμογέα 1/4 ίντσας, το κλειδί με καστάνια AF 10 mm μετατρέπεται σε εργαλείο με καστάνια για μύτες
- Ο μοχλός αναστροφής χρησιμοποιείται για εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης και επιτρέπει τον χειρισμό με το ένα χέρι
- Η λεπτή κεφαλή με καστάνια σημαίνει ότι το κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία
- Η ευελιξία και η ευκολία χρήσης μειώνουν τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες για ένα γυαλιστερό φινίρισμα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 8 x 10 mm, 12 x 13 mm |
Τύπος άκρου | Δωδεκάπλευρη κεφαλή |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Μήκος (L) | 150 mm |
Πάχος δακτυλίου (a1) | 7,3 mm |
Πάχος δακτυλίου 2 (a2) | 8,6 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας (b1) | 13,8 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας 2 (b2) | 16,8 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d1) | 20,2 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (d2) | 24,8 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!