Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάστιχο Ποτίσματος Κήπου Τεσσάρων Στρώσεων

Λάστιχα Ποτίσματος, 4 Στρώσεων
ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ 4 ΣΤΡΩΣΕΩΝ 1/2'' 15M

Αρ. είδους 0886001960

EAN 4062856351145

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάστιχο Ποτίσματος Κήπου Τεσσάρων Στρώσεων

Αρ. είδους 0886001960

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Λάστιχο νερού από PVC με τέσσερις επιστρώσεις ενίσχυσης και σταυρωτή πλέξη



Ιδανικό για όλες τις εποχές καθώς παραμένει εύκαμπτο χωρίς να τσακίζει σε θερμοκρασίες -10 έως 60°C



Μέγιστη αντοχή σε πίεση: 36 bar



Αποτρέπει το σχηματισμό άλγεων και δεν περιέχει κάδμιο/βάριο/μόλυβδο



Ανακυκλώσιμο προϊόν

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΧρήση σε κατοικίες, κήπους, επαγγελματικούς χώρους κλπ
ΟδηγίεςΣύνδεση σε βρυση νερού ανάλογα με την ακριβή διάμετρο της υποδοχής

Υλικό

PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο

Χρώμα

Κόκκινο

Εσωτερική διάμετρος σε ίντσες

1/2 in

Εσωτερική διάμετρος

1/2 in

Πάχος τοιχώματος

3 mm

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα

15 m

Πίεση λειτουργίας/συνθήκες

12 bar / σε θερμοκρασία μέσου 20°C

Χωρίς κάδμιο

Ναι

Χωρίς βάριο

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες